
CHF 218.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.66inkl. MwSt
2.655 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 237.50 | - |
5+ | CHF 194.50 | 18.11% |
10+ | CHF 178.00 | 25.05% |
20+ | CHF 167.00 | 29.68% |
35+ | CHF 162.00 | 31.79% |
50+ | CHF 152.50 | 35.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7360 |
Dicke | 15 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Schwammgummi |
Härte | 15 |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |