
CHF 174.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.63inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 190.00 | - |
5+ | CHF 155.50 | 18.16% |
10+ | CHF 142.50 | 25.00% |
20+ | CHF 133.50 | 29.74% |
35+ | CHF 129.50 | 31.84% |
50+ | CHF 122.00 | 35.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7360 |
Dicke | 12 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Schwammgummi |
Härte | 15 |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |