
CHF 145.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.29inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 159.00 | - |
5+ | CHF 130.00 | 18.24% |
10+ | CHF 119.00 | 25.16% |
20+ | CHF 111.50 | 29.87% |
35+ | CHF 108.50 | 31.76% |
50+ | CHF 102.00 | 35.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7360 |
Dicke | 10 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Schwammgummi |
Härte | 15 |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |