CHF 136.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.56inkl. MwSt
38.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 149.00 | - |
5+ | CHF 122.00 | 18.12% |
10+ | CHF 111.50 | 25.17% |
20+ | CHF 104.50 | 29.87% |
35+ | CHF 101.50 | 31.88% |
50+ | CHF 95.60 | 35.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7310 |
Dicke | 8 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Schwammgummi |
Härte | 25 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |