Eriks

Elastomerplatte Moosgummi NR L 7310 7mm

  • ERIKS:14883223
Image 1
Nicht öl- und witterungsbeständig. Gemischtzellig, beidseitig mit Stoffabdruck.
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.69inkl. MwSt

3.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 144.00

-

5+

CHF 117.50

18.40%

10+

CHF 108.00

25.00%

20+

CHF 101.00

29.86%

35+

CHF 97.90

32.01%

50+

CHF 92.30

35.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
NR
Typ
L 7310
Dicke
7 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm
Material
NR
Materialstruktur
Schwammgummi
Härte
25
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C