CHF 114.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.77inkl. MwSt
3.451 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 124.50 | - |
5+ | CHF 102.00 | 18.07% |
10+ | CHF 93.30 | 25.06% |
20+ | CHF 87.50 | 29.72% |
35+ | CHF 84.90 | 31.81% |
50+ | CHF 80.00 | 35.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7310 |
Dicke | 6 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Schwammgummi |
Härte | 25 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |