Eriks

Elastomerplatte Moosgummi NR L 7310 5mm

  • ERIKS:14883221
Image 1
Nicht öl- und witterungsbeständig. Gemischtzellig, beidseitig mit Stoffabdruck.
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.56inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 108.50

-

5+

CHF 88.70

18.25%

10+

CHF 81.30

25.07%

20+

CHF 76.20

29.77%

35+

CHF 73.90

31.89%

50+

CHF 69.70

35.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
NR
Typ
L 7310
Dicke
5 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm
Material
NR
Materialstruktur
Schwammgummi
Härte
25
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C