Eriks

Elastomerplatte Moosgummi NR L 7310 4mm

  • ERIKS:14883220
Image 1
Nicht öl- und witterungsbeständig. Gemischtzellig, beidseitig mit Stoffabdruck.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.48inkl. MwSt

4.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 95.20

-

5+

CHF 77.90

18.17%

10+

CHF 71.40

25.00%

20+

CHF 66.90

29.73%

35+

CHF 64.90

31.83%

50+

CHF 61.20

35.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
NR
Typ
L 7310
Dicke
4 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm
Material
NR
Materialstruktur
Schwammgummi
Härte
25
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C