Eriks

Elastomerplatte Moosgummi NR L 7310 3mm

  • ERIKS:14883219
Image 1
Nicht öl- und witterungsbeständig. Gemischtzellig, beidseitig mit Stoffabdruck.
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.34inkl. MwSt

6.439 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.90

-

5+

CHF 71.90

18.20%

10+

CHF 65.90

25.03%

20+

CHF 61.80

29.69%

35+

CHF 60.00

31.74%

50+

CHF 56.60

35.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
NR
Typ
L 7310
Dicke
3 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm
Material
NR
Materialstruktur
Schwammgummi
Härte
25
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C