CHF 192.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.09inkl. MwSt
4.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 209.50 | - |
5+ | CHF 171.50 | 18.14% |
10+ | CHF 157.00 | 25.06% |
20+ | CHF 147.00 | 29.83% |
35+ | CHF 143.00 | 31.74% |
50+ | CHF 134.50 | 35.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7310 |
Dicke | 12 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Schwammgummi |
Härte | 25 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026