CHF 149.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 161.07inkl. MwSt
91.745 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 162.50 | - |
5+ | CHF 133.00 | 18.15% |
10+ | CHF 122.00 | 24.92% |
20+ | CHF 114.50 | 29.54% |
35+ | CHF 111.00 | 31.69% |
50+ | CHF 104.50 | 35.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7310 |
Dicke | 10 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Schwammgummi |
Härte | 25 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |