
CHF 2'800.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'026.80inkl. MwSt
11.923 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'458.00 | - |
1.4+ | CHF 3'157.00 | 8.70% |
4.2+ | CHF 3'038.00 | 12.15% |
7+ | CHF 2'933.00 | 15.18% |
14+ | CHF 2'800.00 | 19.03% |
28+ | CHF 2'709.00 | 21.66% |
56+ | CHF 2'625.00 | 24.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 65 |
Typ | L 7500 |
Compound | L7500 |
Material | EPDM |
Dicke | 8 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤30 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥13 MPa |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Dichte | 1.16 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥400 % |