
CHF 562.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 608.49inkl. MwSt
17.535 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 695.50 | - |
1.3+ | CHF 633.10 | 8.97% |
3.9+ | CHF 609.70 | 12.34% |
6.5+ | CHF 587.60 | 15.51% |
13+ | CHF 562.90 | 19.07% |
26+ | CHF 543.40 | 21.87% |
52+ | CHF 526.50 | 24.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 65 |
Typ | L 7500 |
Compound | L7500 |
Material | EPDM |
Dicke | 2 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1300 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤30 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥13 MPa |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Dichte | 1.16 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥400 % |