
CHF 969.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'048.40inkl. MwSt
11.112 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
0.72+ | CHF 1'043.28 | - |
1+ | CHF 1'144.80 | - |
1.44+ | CHF 1'006.56 | 12.08% |
2.88+ | CHF 969.84 | 15.28% |
5.76+ | CHF 926.64 | 19.06% |
7.2+ | CHF 896.40 | 21.70% |
12.96+ | CHF 868.32 | 24.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 25 |
Typ | L 7505 |
Compound | L7505 |
Material | EPDM |
Dicke | 8 mm |
Länge | 3600 mm |
Breite | 1200 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 25 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤8.5 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥3.5 MPa |
Temperaturbereich | von -45 bis 100 °C |
Dichte | 1 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥400 % |