
CHF 1'604.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'734.88inkl. MwSt
2.988 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
0.95+ | CHF 1'814.40 | - |
1+ | CHF 1'941.84 | - |
1.44+ | CHF 1'758.24 | 9.45% |
2.16+ | CHF 1'678.32 | 13.57% |
4.32+ | CHF 1'604.88 | 17.35% |
8.64+ | CHF 1'559.52 | 19.69% |
17.28+ | CHF 1'496.88 | 22.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR 55 |
Typ | L 6818 |
Compound | L6818 |
Material | CR |
Dicke | 8 mm |
Länge | 3600 mm |
Breite | 1200 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 55 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤10.3 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥10 MPa |
Temperaturbereich | von -45 bis 100 °C |
Dichte | 1.3 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥250 % |