
CHF 2'226.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'406.31inkl. MwSt
0.813 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'751.00 | - |
1.4+ | CHF 2'506.00 | 8.91% |
4.2+ | CHF 2'415.00 | 12.21% |
7+ | CHF 2'331.00 | 15.27% |
14+ | CHF 2'226.00 | 19.08% |
29+ | CHF 2'156.00 | 21.63% |
56+ | CHF 2'086.00 | 24.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 55 |
Typ | SEPF55 |
Compound | SEPF55 |
Material | EPDM |
Dicke | 4 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 55 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤4 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥7.5 MPa |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Dichte | 1.07 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥200 % |