
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'107.00 | - |
1.4+ | CHF 1'925.00 | 8.64% |
4.2+ | CHF 1'855.00 | 11.96% |
7+ | CHF 1'785.00 | 15.28% |
14+ | CHF 1'708.00 | 18.94% |
29+ | CHF 1'652.00 | 21.59% |
56+ | CHF 1'596.00 | 24.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM 55 |
Typ | SEPF55 |
Compound | SEPF55 |
Material | EPDM |
Dicke | 3 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 55 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤4 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥7.5 MPa |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Dichte | 1.07 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥200 % |