CHF 525.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 567.53inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.125Mindestbestellmenge: 0.125
0.18 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 655.00 | - |
1.25+ | CHF 562.00 | 14.20% |
5.01+ | CHF 525.00 | 19.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | EPDM-GRANULATE |
Typ | L 2012 |
Compound | L2012 |
Material | EPDM-Granulat |
Dicke | 8 mm |
Länge | 8000 mm |
Breite | 1250 mm |
Farbe | Schwarz |
Zugfestigkeit ISO | ≥0.65 MPa |
Temperaturbereich | von -40 bis 115 °C |
Dichte | 0.75 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥55 % |