Elastomerbelag EPDM-Granulat L 2012 6mm

  • ERIKS:14888768
Image 1
Als Abdichtung und Schallschutz im Hoch-, Tief- und Tunnelbau.
Zur Liste hinzufügen

CHF 541.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 585.09inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

0.7 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 675.00

-

1.25+

CHF 578.75

14.26%

6.26+

CHF 541.25

19.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
EPDM-GRANULATE
Typ
L 2012
Compound
L2012
Material
EPDM-Granulat
Dicke
6 mm
Länge
10000 mm
Breite
1250 mm
Farbe
Schwarz
Zugfestigkeit ISO
≥0.65 MPa
Temperaturbereich
von -40 bis 115 °C
Dichte
0.75 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥55 %