Eriks

Elastikpuffer rund transparent 12.7x3.5mm

  • ERIKS:12730413
Image 1
Für einen rutschfesten Stand, aber auch als Abstandhalter oder Anschlagpuffer können selbsklebende Elastikpuffer eingesetzt werden. Sie absorbieren Vibrationen und Geräusche und kleben auf einer Vielzahl von Oberflächen. Elastikpuffer zeichen sich durch eine hohe Rutsch- und Abriebfestigkeit aus und hinterlassen weder Stand- noch Schubspuren.

Einsatzbereiche
Unsichtbares Anbringen auf Glas, Plexiglas oder farbigen Oberflächen (Holz, Kunststoff, Metall) ohne die Farbechtheit zu beeinträchtigen oder zu vergilben.
Zur Liste hinzufügen

36,60 €/ Paketexkl. MwSt

39,56 €inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.09.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

36,60 €

-

5+

24,10 €

34.15%

10+

19,30 €

47.27%

25+

17,20 €

53.01%

38+

15,20 €

58.47%

56+

13,70 €

62.57%

80+

12,30 €

66.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SJ-5312
Durchmesser
12.7 mm
Höhe
3.5 mm
Material
PU
Außendurchmesser
12.7 mm
Farbe
Transparent
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von -30 bis 65 °C
Verpackung
Box mit 56 Stück