Eriks

Elastikpuffer rund transparent 11.0x5.0mm

  • ERIKS:12730412
Image 1
Für einen rutschfesten Stand, aber auch als Abstandhalter oder Anschlagpuffer können selbsklebende Elastikpuffer eingesetzt werden. Sie absorbieren Vibrationen und Geräusche und kleben auf einer Vielzahl von Oberflächen. Elastikpuffer zeichen sich durch eine hohe Rutsch- und Abriebfestigkeit aus und hinterlassen weder Stand- noch Schubspuren.

Einsatzbereiche
Unsichtbares Anbringen auf Glas, Plexiglas oder farbigen Oberflächen (Holz, Kunststoff, Metall) ohne die Farbechtheit zu beeinträchtigen oder zu vergilben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.80/ Paketexkl. MwSt

CHF 39.78inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.80

-

5+

CHF 24.20

34.24%

10+

CHF 19.50

47.01%

25+

CHF 17.20

53.26%

38+

CHF 15.40

58.15%

56+

CHF 13.80

62.50%

80+

CHF 12.30

66.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SJ-5303
Durchmesser
11 mm
Höhe
5 mm
Material
PU
Außendurchmesser
11 mm
Farbe
Transparent
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von -30 bis 65 °C
Verpackung
Box mit 56 Stück