CHF 39.80/ Paketexkl. MwSt
CHF 43.02inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.80 | - |
5+ | CHF 30.70 | 22.86% |
10+ | CHF 26.00 | 34.67% |
25+ | CHF 23.50 | 40.95% |
38+ | CHF 21.50 | 45.98% |
56+ | CHF 20.00 | 49.75% |
80+ | CHF 18.80 | 52.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | SJ-5378 |
Durchmesser | 10 mm |
Höhe | 3.3 mm |
Material | PU |
Außendurchmesser | 10 mm |
Farbe | Transparent |
Material Spezifikation | Polyurethan |
Temperaturbereich | von -30 bis 65 °C |
Verpackung | Box mit 84 Stück |