CHF 34.60/ Paketexkl. MwSt
CHF 37.40inkl. MwSt
278 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.60 | - |
5+ | CHF 24.50 | 29.19% |
10+ | CHF 20.30 | 41.33% |
25+ | CHF 18.10 | 47.69% |
38+ | CHF 16.30 | 52.89% |
56+ | CHF 15.00 | 56.65% |
80+ | CHF 13.70 | 60.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | SJ-5009 |
Durchmesser | 22.3 mm |
Höhe | 10 mm |
Material | PU |
Außendurchmesser | 22.3 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyurethan |
Temperaturbereich | von -30 bis 65 °C |
Verpackung | Box mit 24 Stück |