Eriks

Elastikpuffer eckig schwarz 10.2x2.5mm

  • ERIKS:12730435
Image 1
Für einen rutschfesten Stand, aber auch als Abstandhalter oder Anschlagpuffer können selbsklebende Elastikpuffer eingesetzt werden. Sie absorbieren Vibrationen und Geräusche und kleben auf einer Vielzahl von Oberflächen. Elastikpuffer zeichen sich durch eine hohe Rutsch- und Abriebfestigkeit aus und hinterlassen weder Stand- noch Schubspuren.

Einsatzbereiche
Ideal für den Einsatz auf gleich- oder ähnlich farbigen Oberflächen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.70/ Paketexkl. MwSt

CHF 23.46inkl. MwSt

172 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.70

-

5+

CHF 13.00

40.09%

10+

CHF 10.20

53.00%

25+

CHF 8.75

59.68%

38+

CHF 7.75

64.29%

56+

CHF 6.95

67.97%

80+

CHF 6.35

70.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SJ-5007
Durchmesser
10.2 mm
Höhe
2.5 mm
Material
PU
Außendurchmesser
10.2 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Verpackung
Box mit 54 Stück