Einstellbare Winkelverschraubung RF-EVW 12 S schwere Reihe

  • ERIKS:14887178
Image 1
Vormontiert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.94inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 114.65

-

10+

CHF 105.45

8.02%

20+

CHF 97.50

14.96%

30+

CHF 91.85

19.89%

45+

CHF 89.95

21.54%

68+

CHF 88.15

23.11%

102+

CHF 86.45

24.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-EVW
Material
Stahl