Einstellbare L-Verschraubung RF-EVL 8 L leichte Reihe

  • ERIKS:14887179
Image 1
Vormontiert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.23inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 110.30

-

10+

CHF 101.45

8.02%

20+

CHF 93.65

15.10%

30+

CHF 88.25

19.99%

45+

CHF 86.55

21.53%

68+

CHF 84.75

23.16%

102+

CHF 83.05

24.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-EVL
Material
Stahl