Einstellbare Einschraub-Verschraubung RF-EVGE 8 L RD G 1/4"

  • ERIKS:14887167
Image 1
Komplett vormontiert, Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.13inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.00

-

10+

CHF 47.05

7.75%

20+

CHF 43.35

15.00%

30+

CHF 40.90

19.80%

45+

CHF 40.05

21.47%

68+

CHF 39.20

23.14%

102+

CHF 38.45

24.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-EVGE-RD
Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/4"