Einstellbare Einschraub-Verschraubung RF-EVGE 18 L RD G 1/2"

  • ERIKS:14887171
Image 1
Komplett vormontiert, Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.10inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 118.50

-

10+

CHF 108.95

8.06%

20+

CHF 100.70

15.02%

30+

CHF 94.85

19.96%

45+

CHF 92.95

21.56%

68+

CHF 91.10

23.12%

102+

CHF 89.30

24.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-EVGE-RD
Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/2"