Einstellbare Einschraub-Verschraubung RF-EVGE 10 L RD G 1/4"

  • ERIKS:14887168
Image 1
Komplett vormontiert, Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 57.40

-

10+

CHF 52.90

7.84%

20+

CHF 48.80

14.98%

30+

CHF 45.90

20.03%

45+

CHF 44.90

21.78%

68+

CHF 44.05

23.26%

102+

CHF 43.20

24.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-EVGE-RD
Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/4"