Einschraubverschraubung 90° AG A-2/90-12JICAG-12BSPAGH 1 1/16"- 3/4"

  • ERIKS:14896100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.30

-

5+

CHF 43.85

12.82%

10+

CHF 41.60

17.30%

25+

CHF 39.45

21.57%

38+

CHF 38.70

23.06%

57+

CHF 37.95

24.55%

86+

CHF 37.15

26.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
H1
27 mm
H3
32 mm
L1
42 mm
L2
49 mm