Einschraubverschraubung 90° AG A-2/90-05JICAG-06BSPAGH 1/2"- 3/8"

  • ERIKS:14896099
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.45

-

5+

CHF 43.05

12.94%

10+

CHF 40.90

17.29%

25+

CHF 38.85

21.44%

38+

CHF 38.10

22.95%

57+

CHF 37.30

24.57%

86+

CHF 36.60

25.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
H1
19 mm
H3
22 mm
L1
28.5 mm
L2
36.5 mm