Einschraubverschraubung 90° AG A-2/90-04JICAG-02BSPAGH 7/16"- 1/8"

  • ERIKS:14896098
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.05inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.55

-

5+

CHF 16.20

12.67%

10+

CHF 15.40

16.98%

25+

CHF 14.60

21.29%

38+

CHF 14.30

22.91%

57+

CHF 13.95

24.80%

86+

CHF 13.70

26.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
H1
14 mm
H3
14 mm
L1
25 mm
L2
26.5 mm