CHF 28.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.40 | - |
5+ | CHF 24.75 | 12.85% |
10+ | CHF 23.50 | 17.25% |
25+ | CHF 22.45 | 20.95% |
38+ | CHF 22.00 | 22.54% |
57+ | CHF 21.50 | 24.30% |
86+ | CHF 21.10 | 25.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Anschlussmaß 2 | 3/4" - 16 UNF |
H1 | 19 mm |
H2 | 24 mm |
L1 | 31.5 mm |
L2 | 36.5 mm |