CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.00 | - |
5+ | CHF 18.25 | 13.10% |
10+ | CHF 17.30 | 17.62% |
25+ | CHF 16.50 | 21.43% |
38+ | CHF 16.20 | 22.86% |
57+ | CHF 15.90 | 24.29% |
86+ | CHF 15.60 | 25.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Anschlussmaß 2 | 9/16"-18 UNF |
H1 | 14 mm |
H2 | 19 mm |
L1 | 27 mm |
L2 | 31.5 mm |