Einschraubstutzen zylindrisch Typ BSP NPTF 04 BP 06-08 3/8"- 1/2"

  • ERIKS:14882882
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.65

-

5+

CHF 8.55

32.41%

10+

CHF 8.15

35.57%

25+

CHF 8.05

36.36%

38+

CHF 7.90

37.55%

57+

CHF 7.75

38.74%

86+

CHF 7.60

39.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
H1
22 mm
L
41 mm