Eriks

Einschraubstutzen zylindrisch Typ BSP metrisch 03 ME 26-08 M26x1.5 G 1/2"

  • ERIKS:14882620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.86inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.45

-

5+

CHF 11.75

32.66%

10+

CHF 11.20

35.82%

25+

CHF 11.00

36.96%

38+

CHF 10.80

38.11%

57+

CHF 10.60

39.26%

86+

CHF 10.40

40.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
M 26x1.5
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
H1
27 mm
L
38 mm
L1
12 mm
L2
12 mm