Eriks

Einschraubstutzen zylindrisch Typ BSP metrisch 03 ME 16-06 M16x1.5 G 3/8"

  • ERIKS:14882615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.40

-

5+

CHF 7.60

33.33%

10+

CHF 7.50

34.21%

25+

CHF 7.25

36.40%

38+

CHF 7.10

37.72%

57+

CHF 6.95

39.04%

86+

CHF 6.80

40.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
M 16x1.5
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
H1
22 mm
L
30 mm
L1
10 mm
L2
10 mm