Eriks

Einschraubstutzen zylindrisch Typ BSP metrisch 03 ME 16-04 M16x1.5 G 1/4"

  • ERIKS:14882614
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.45

-

5+

CHF 6.35

32.80%

10+

CHF 6.25

33.86%

25+

CHF 5.95

37.04%

38+

CHF 5.85

38.10%

57+

CHF 5.75

39.15%

86+

CHF 5.65

40.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
M 16x1.5
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
H1
19 mm
L
30 mm
L1
10 mm
L2
10 mm