Einschraubstutzen zylindrisch Typ BSP metrisch 03 ME 10-02 M10x1 G 1/8"

  • ERIKS:14882609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.97inkl. MwSt

500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.30

-

5+

CHF 5.65

31.93%

10+

CHF 5.50

33.73%

25+

CHF 5.25

36.75%

38+

CHF 5.15

37.95%

57+

CHF 5.00

39.76%

86+

CHF 4.90

40.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
M 10x1
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
H1
13 mm
L
23 mm
L1
10 mm
L2
10 mm