Eriks

Einschraubstutzen zylindrisch Typ BSP JIC 37° 03 BP 10-10 5/8"- 7/8"-14

  • ERIKS:14882915
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.30

-

5+

CHF 22.30

33.03%

10+

CHF 21.60

35.14%

25+

CHF 21.00

36.94%

38+

CHF 20.60

38.14%

57+

CHF 20.15

39.49%

86+

CHF 19.75

40.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Anschlussmaß 2
5/8" BSP zyl.
H1
36 mm
L
44 mm
L1
16 mm
L2
16 mm