Einschraubstutzen zylindrisch-konisch BSPA-2-06BSPAG60-08BSPAGC 3/8"- 1/2"

  • ERIKS:14887907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.00

-

5+

CHF 10.05

33.00%

10+

CHF 9.70

35.33%

25+

CHF 9.45

37.00%

38+

CHF 9.25

38.33%

57+

CHF 9.05

39.67%

86+

CHF 8.85

41.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschlussmaß 2
1/2" BSP keg.
H1
22 mm
L
38 mm
L1
13 mm
L2
17 mm