Einschraubstutzen zylindrisch-konisch BSP A-2-16BSPAG60-20BSPAGC 1"- 1 1/4"

  • ERIKS:14895977
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.10

-

5+

CHF 34.70

33.40%

10+

CHF 33.65

35.41%

25+

CHF 32.80

37.04%

38+

CHF 32.10

38.39%

57+

CHF 31.50

39.54%

86+

CHF 30.90

40.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP keg.
H1
44 mm
L
58 mm
L1
20 mm
L2
26 mm