Einschraubstutzen zylindrisch-konisch BSP A-2-08BSPAG60-04BSPAGC 1/2"- 1/4"

  • ERIKS:14895976
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.20

-

5+

CHF 15.80

13.19%

10+

CHF 14.95

17.86%

25+

CHF 14.30

21.43%

38+

CHF 13.95

23.35%

57+

CHF 13.70

24.73%

86+

CHF 13.45

26.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschlussmaß 2
1/4" BSP keg.
H1
22 mm
L
37 mm
L1
15 mm
L2
14 mm