CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.60 | - |
5+ | CHF 8.30 | 34.13% |
10+ | CHF 8.15 | 35.32% |
25+ | CHF 8.05 | 36.11% |
38+ | CHF 7.90 | 37.30% |
57+ | CHF 7.75 | 38.49% |
86+ | CHF 7.60 | 39.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP keg. |
H1 | 19 mm |
L | 33 mm |
L1 | 12 mm |
L2 | 15 mm |