CHF 11.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.50 | - |
5+ | CHF 7.85 | 31.74% |
10+ | CHF 7.50 | 34.78% |
25+ | CHF 7.35 | 36.09% |
38+ | CHF 7.20 | 37.39% |
57+ | CHF 7.05 | 38.70% |
86+ | CHF 6.90 | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1/8" BSP keg. |
H1 | 14 mm |
L | 28 mm |
L1 | 12 mm |
L2 | 10 mm |