
CHF 17.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.65inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.25 | - |
5+ | CHF 11.50 | 33.33% |
10+ | CHF 11.20 | 35.07% |
25+ | CHF 10.85 | 37.10% |
38+ | CHF 10.65 | 38.26% |
57+ | CHF 10.45 | 39.42% |
86+ | CHF 10.25 | 40.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1/8" BSP zyl. |
H1 | 23 mm |
L | 30 mm |
L1 | 8 mm |
L2 | 12 mm |