Einschraubstutzen zylindrisch A-2-04ORFSAG-04BSPAGOG 9/16"- 1/4"

  • ERIKS:14896128
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.24inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.25

-

5+

CHF 10.70

12.65%

10+

CHF 10.20

16.73%

25+

CHF 9.55

22.04%

38+

CHF 9.35

23.67%

57+

CHF 9.15

25.31%

86+

CHF 8.90

27.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
H1
19 mm
L
30 mm
L1
10 mm
L2
12 mm