CHF 44.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.30 | - |
5+ | CHF 38.60 | 12.87% |
10+ | CHF 36.60 | 17.38% |
25+ | CHF 34.70 | 21.67% |
38+ | CHF 34.05 | 23.14% |
57+ | CHF 33.40 | 24.60% |
86+ | CHF 32.75 | 26.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP keg. |
H1 | 35 mm |
L | 59 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 23 mm |