Einschraubstutzen A-2-12JICAG-08BSPAGC 1 1/16"- 1/2"

  • ERIKS:14896076
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.85

-

5+

CHF 37.40

12.72%

10+

CHF 35.45

17.27%

25+

CHF 33.55

21.70%

38+

CHF 32.90

23.22%

57+

CHF 32.25

24.74%

86+

CHF 31.60

26.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschlussmaß 2
1/2" BSP keg.
H1
27 mm
L
51 mm
L1
24 mm
L2
18 mm