Einschraubstutzen 90° AG 06JIC-06NPT 9/16" - 3/8" NPT

  • ERIKS:14896101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.80

-

5+

CHF 53.80

12.94%

10+

CHF 51.15

17.23%

25+

CHF 48.60

21.36%

38+

CHF 47.60

22.98%

57+

CHF 46.70

24.43%

86+

CHF 45.80

25.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
H1
19 mm
L1
29 mm
L2
31 mm